TGK(東京硝子器械)
シリコン栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
下径(Φmm)
66
66
66
12.5
13.5
15
16
18.5
19
21
23
24.5
28
28.5
31
33.5
34
37
39.5
43
45
47
50
54
56
59.5
63
73
上径(Φmm)
74
74
74
15
17
18
19
21
22
25
27
30
32
34.5
36.5
38.5
41
42.5
45
49
51
55
58
61
64
67
70.5
80
高さ(mm)
45
19
19.5
21
23
25
26.5
28.5
29.5
30
34.5
37
36
37.5
42
43
44.5
45
44
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255096
品番
101-49425
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,703
販売価格(税別)
¥
3,366
バスケットに入れる
No.
25
上径(Φmm)
74
下径(Φmm)
66
高さ(mm)
45
材質
シリコン