TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 静電気対策用品
TGK(東京硝子器械)の ストラップ類
TGK(東京硝子器械)の リストストラップ
静電気除去バンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76255157
品番
110-06801
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
特殊加工した繊維で人体に帯電した静電気をコロナ放電する。
色
グリーン
本体寸法(mm)
30×220
本体質量(g)
7
仕様
電導性膜厚み:300〜1000Å比抵抗:5.85×10
-1
〜
-2
Ωcm