※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンゴバン
サンゴバンの 研究関連用品・実験用必需品
サンゴバンの チューブ/ホース類
サンゴバンの 実験研究用タイゴンチューブ
タイゴン3355L 15m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76255254
品番
102-23801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,850
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーポンプでの使用に最適。
白金加硫のため、溶出が極めて少ない。
次の各種規格に適合:USPクラスVI。
内径(Φmm)
1
外径(Φmm)
3
主な用途
培地/細胞採取・培養装置・無菌充填ライン医薬/化粧品製造プロセス・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
長さ(m)
15