※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイゴン3355L 15m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76255263 品番102-23802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ローラーポンプでの使用に最適。
白金加硫のため、溶出が極めて少ない。
次の各種規格に適合:USPクラスVI。

内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 主な用途培地/細胞採取・培養装置・無菌充填ライン医薬/化粧品製造プロセス・血液分析装置・液体クロマトグラフィー 長さ(m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする