画像準備中

メディルチューブ P640I 5m巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76255394 品番102-42706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、食品用や理化学に最適です。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)7 肉厚(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-50〜130(推奨) 適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合 引張強度(MPa)6 チューブ長さ(m)5 硬度(ショア A)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする