TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
メディルチューブ P640I 5m巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
76255428
品番
102-42709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、食品用や理化学に最適です。
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
肉厚(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-50〜130(推奨)
適合規格
食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
引張強度(MPa)
6
チューブ長さ(m)
5
硬度(ショア A)
64