画像準備中

メディルチューブ E640K 15m巻

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76255464 品番 102-42602
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。

内径(Φインチ)1/8(3.2)in(mm) 外径(Φインチ)1/4(6.4)in(mm) 肉厚1/16(1.6)in(mm) 材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 使用温度範囲(℃)-50〜130(推奨) 内径(Φmm)3.2 使用圧力(MPa)6.7 外径(Φmm)6.4 引張強度(MPa)6.7 チューブ長さ(m)15 硬度(ショア A)64 最低使用温度(℃)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする