画像準備中

メディルチューブ E640K 15m巻

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76255473 品番 102-42604
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,999
販売価格(税別)
9,090

オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。

内径(Φインチ)3/16(4.8)in(mm) 外径(Φインチ)5/16(7.9)in(mm) 肉厚1/16(1.6)in(mm) 材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 使用温度範囲(℃)-50〜130(推奨) 内径(Φmm)4.8 使用圧力(MPa)6.7 外径(Φmm)7.9 引張強度(MPa)6.7 チューブ長さ(m)15 硬度(ショア A)64 最低使用温度(℃)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする