TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
メディルチューブ E640K 15m巻
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76255489
品番
102-42606
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
内径(Φインチ)
1/4(6.4)in(mm)
外径(Φインチ)
3/8(9.5)in(mm)
肉厚
1/16(1.6)in(mm)
材質
オレフィン系熱可塑性エラストマー
使用温度範囲(℃)
-50〜130(推奨)
内径(Φmm)
6.4
使用圧力(MPa)
6.7
外径(Φmm)
9.5
引張強度(MPa)
6.7
チューブ長さ(m)
15
硬度(ショア A)
64
最低使用温度(℃)
-50