画像準備中

メディルチューブ V580C 15m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76255534 品番 102-42504
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740

塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 肉厚(mm)1 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-20〜60(推奨) 硬度58 使用圧力(MPa)16 引張強度(MPa)16 チューブ長さ(m)15 最低使用温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする