TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
メディルチューブ V580C 15m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76255543
品番
102-42506
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
7
肉厚(mm)
1
材質
塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)
-20〜60(推奨)
硬度
58
使用圧力(MPa)
16
引張強度(MPa)
16
チューブ長さ(m)
15
最低使用温度(℃)
-20