TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
タイナノチューブ 20m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76255656
品番
102-33906
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
ローラーポンプにも適します。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
9
肉厚(mm)
2
材質
オレフィン系熱可塑性エラストマー
使用温度範囲(℃)
-20〜55(推奨)
適合規格
食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
使用圧力(MPa)
18
引張強度(MPa)
18
チューブ長さ(m)
20
硬度(ショア A)
74
最低使用温度(℃)
-20