画像準備中

タイナノチューブ 20m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76255699 品番 102-33910
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥47,960
販売価格(税別)
43,600

オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
ローラーポンプにも適します。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)11 肉厚(mm)1.5 材質オレフィン系熱可塑性エラストマー 使用温度範囲(℃)-20〜55(推奨) 適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合 使用圧力(MPa)18 引張強度(MPa)18 チューブ長さ(m)20 硬度(ショア A)74 最低使用温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする