TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フロンチューブ 1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255726
品番
102-0450201
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥3,005
販売価格(税別)
¥
2,732
バスケットに入れる
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
定尺(m)
50
材質
フッ素ゴム
色
半透明
耐用温度(℃)
-10〜200