TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フロンチューブ 1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255735
品番
102-0450301
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,071
販売価格(税別)
¥
2,792
バスケットに入れる
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
定尺(m)
50
材質
フッ素ゴム
色
半透明
耐用温度(℃)
-10〜200