TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶
平角缶 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255884
品番
101-62102
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥2,036
販売価格(税別)
¥
1,851
バスケットに入れる
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
容量(L)
10
内径(Φmm)
36
胴径(Φmm)
165×244
全高(mm)
331
材質
本体/高密度ポリエチレン、10Lキャップ/PP
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛
無し