TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ロート/じょうご
Fineロート PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255954
品番
160-0010072
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥360
販売価格(税別)
¥
327
バスケットに入れる
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)
90
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
71
足径(Φmm)
11
足内径(Φmm)
約7.2
注意
※ろ紙をお選びの際はロートの直径の倍のサイズが適当です。