TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ロート/じょうご
Fineロート PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255963
品番
160-0010073
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)
105
全長(mm)
約184
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
87
足径(Φmm)
12
足内径(Φmm)
約8
注意
※ろ紙をお選びの際はロートの直径の倍のサイズが適当です。