TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ロート/じょうご
Fineロート PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255979
品番
160-0010074
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥686
販売価格(税別)
¥
624
バスケットに入れる
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)
120
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
102
高さ(mm)
約102(円錐部)
足径(Φmm)
12
足内径(Φmm)
約8
注意
※ろ紙をお選びの際はロートの直径の倍のサイズが適当です。