TGK(東京硝子器械)
PTFE栓
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
下径(Φmm)
15
12
14
15
19
20
21
23
25
28
上径(Φmm)
19
15
18
19
22
23
25
28
30
32
高さ(mm)
22
19
21
22
26
29
31
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256024
品番
101-50003
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
No.
3
上径(Φmm)
19
下径(Φmm)
15
高さ(mm)
22
材質
PTFE