TGK(東京硝子器械)
PTFE栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
下径(Φmm)
16
12
14
15
19
20
21
23
25
28
上径(Φmm)
20
15
18
19
22
23
25
28
30
32
高さ(mm)
24
19
21
22
26
29
31
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256033
品番
101-50004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
No.
4
上径(Φmm)
20
下径(Φmm)
16
高さ(mm)
24
材質
PTFE
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76256033
101-50004
02955845
No.4
PTFE栓
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
2,290
税込
¥
2,519
注文コードが変更になりました