曜日別特売
STB-IS 160 × B4 STB IS プーリ IS-B4 カネミツ 76256074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-B4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)167
167
125
132
139
142
147
152
157
162
172
177
187
197
207
219
231
243
257
287
307
322
407
457
507
567
637
717
807
907
内容量1個注文コード76256074品番STB-IS 160 × B4
参考基準価格(税別)¥14,830販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数4質量(kg)7ddデータム径(Φmm)160de外径(Φmm)167リム幅w(mm)82ハブdb(mm)-ハブl(mm)45寸法S2(mm)25寸法S3(mm)12GD2(kgf・m2)0.0984適合ブッシング8545不つり合い質量許容値(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする