TGK(東京硝子器械)
PTFE栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
下径(Φmm)
25
12
14
15
19
20
21
23
25
28
上径(Φmm)
30
15
18
19
22
23
25
28
30
32
高さ(mm)
31
19
21
22
26
29
31
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256085
品番
101-50009
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,675
販売価格(税別)
¥
4,250
バスケットに入れる
No.
9
上径(Φmm)
30
下径(Φmm)
25
高さ(mm)
31
材質
PTFE