※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット用スポイト/ピペッター
赤スポイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256243
品番
1/2
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥969
販売価格(税別)
¥
881
バスケットに入れる
容量(mL)
約35
球径(Φmm)
46
最大径(Φ)
9
サイズ(mm)
上径:46下径:17高さ:66
色
赤
注意
※最大径は何Φまで穴を開けられるかです。