TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フッ素ホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(20m)
注文コード
76256295
品番
102-2930105
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
8×12
許容曲げ半径(20℃)(mm)
50
定尺(m)
20
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.6以下
外径(Φmm)
12
注意
※積層構造の製品のため、ホース内面でシールする継手を使用してください。
※液体が外面に接触して、劣化や破裂の原因になります。
※内面は、フッ素樹脂のため、ほとんどの薬品に耐性がありますが、E-PDは一部の薬品には膨潤、劣化しますので使用しないでください。
※また、使用条件・環境条件によって、使用の可否が異なる場合がありますので、充分ご確認のうえ、ご使用ください。