※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76256733 品番111-60203
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。

適合バルブ無 有効内寸(mm)Φ110×136H 仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0〜55℃(減圧使用を前提としています) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)156×254 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする