※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型真空ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76256758 品番111-60204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。

適合バルブ付 有効内寸(mm)Φ110×136H 仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0〜55℃(減圧使用を前提としています) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)156×254 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76256758 111-60204 01455974 20801120 小型真空ポット NIKKO(ニッコーハンセン) 小型真空ポット NIKKO(ニッコーハンセン) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする