TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶
テーパージャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
20
材質
本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)
注文コード
76256855
品番
101-80102
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
形状
丸型
キャスター
無
内径(Φmm)
95
胴径(Φmm)
317
全高(mm)
436
材質
本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)
使用温度範囲(℃)
0〜70(標準コック付き目盛無)
容量(L)
20