TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TGK(東京硝子器械)の ポリタンク/扁平缶
テーパージャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
20
材質
PP
注文コード
76256873
品番
111-05402
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
形状
角型
キャスター
無
内径(Φmm)
95
胴径(Φmm)
345×195
全高(mm)
488
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0〜121(オートクレーブ可耐熱コック付き/1L毎に目安目盛り付き)
容量(L)
20