※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPXテクノボトル 細口 滅菌済
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
76256986
品番
101-56701
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
20〜121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
容量(mL)
100
内径(Φmm)
21.8
本体外径(Φmm)
48.0
フタ付高さ(mm)
99.5
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20〜121
滅菌
EOG滅菌
仕様
●目安目盛:10●フタ無高さ(mm):96.0