TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPXテクノボトル 広口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
仕様
●フタ無高さ(mm):85.5
注文コード
76257029
品番
101-56801
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
20〜121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
容量(mL)
100
内径(Φmm)
33.0
本体外径(Φmm)
52.0
フタ付高さ(mm)
89.0
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20〜121
滅菌
EOG滅菌
目盛
なし
仕様
●フタ無高さ(mm):85.5