画像準備中

TPXテクノボトル 広口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)1 仕様●フタ無高さ(mm):194.0 注文コード76257056 品番101-56804
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は容量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

20〜121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。

内径(Φmm)42.5 本体外径(Φmm)95.0 フタ付高さ(mm)197.5 材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20〜121 滅菌EOG滅菌 目盛なし 仕様●フタ無高さ(mm):194.0 容量(L)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする