TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
JK-ボトル広口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
タイプ
黒色(遮光)
注文コード
76257126
品番
101-2030202
参考基準価格(税別)
¥92
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
この商品は
容量・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
タイプ
黒色(遮光)
容量(mL)
100
目盛(mL)
10
胴径(Φmm)×高さH(mm)
50.0×94.0
口径(Φmm)
31.5
材質
本体/HDPE、キャップ/PP