※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPXテクノボトル 細口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
仕様
●目安目盛:10●フタ無高さ(mm):96.0
注文コード
76257424
品番
101-56601
参考基準価格(税別)
¥364
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
20〜121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
容量(mL)
100
内径(Φmm)
21.8
本体外径(Φmm)
48.0
フタ付高さ(mm)
99.5
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20〜121
滅菌
EOG滅菌
仕様
●目安目盛:10●フタ無高さ(mm):96.0