※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPXテクノボトル 細口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
仕様
●目安目盛:50●フタ無高さ(mm):161.5
注文コード
76257449
品番
101-56603
参考基準価格(税別)
¥846
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
20〜121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
容量(mL)
500
内径(Φmm)
32.8
本体外径(Φmm)
75.5
フタ付高さ(mm)
165.0
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20〜121
滅菌
EOG滅菌
仕様
●目安目盛:50●フタ無高さ(mm):161.5