曜日別特売
A/13-2 パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ 76257517

 

A/13-2 パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ 76257517
A/13-2 パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ 76257517
A/13-2 パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ 76257517

パワーツイスト・プラス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最小プーリ径(mm)(推奨)50
内容量1本(2m)注文コード76257517品番A/13-2
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様(V型)Aベルト厚(mm)11.7材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維最小プーリ径(mm)(推奨)50引張強度(最大)60kg/本質量(kg/m)(ベルト)0.11ベルト呼び幅12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76257526
2024-02-02
用途: 両頭グラインダーの駆動ベルト

今までは両頭グラインダーの軸に輪型のVベルトを使用していましたが交換のたびにグラインダーのベアリングも悪くもないのに交換しなければならなかったのが本製品によってベアリングの心配をすることがなくなりました 長さ調節の部位が小さく指先の力がいるのが難点です 輪型のVベルトに比べかなり高価なので利便性か価格かで悩みどころです

対象商品 : 76257517
2019-08-07
用途: Vベルト断裂

ベルトの交換に軸を外さないと出来ない状態でしたが、パワーツイストは外さなくても交換できます。簡単で作業効率最高。

2が参考にしています
対象商品 : 76257517
2017-09-13
用途: Ⅴベルト交換
山口工芸

言うことなし!シャフトを抜いたりせずにベルトを交換できます。
個人で行う場合はベルト代のみ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする