TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の グローブボックス用手袋
KGBスキニー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76257528
品番
C 8906/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
指先0.3mm/腕部0.6
直径(inch)
8インチ
全長(mm)
800
色
黒
形状
平手
材質
クロロプレン
仕様
●ハンドサイズ:周囲)9.0inch