TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の グローブボックス用手袋
KGBスキニー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76257537
品番
CL-W 8906/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
指先0.3mm/腕部0.6
直径(inch)
8インチ
全長(mm)
800
色
白
形状
平手
材質
クロロプレン
仕様
●ハンドサイズ:周囲)9.0inch
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76257537
CL-W 8906/3
52235225
CSM0.6/0.3
KGB-Skinny(ケージービースキニー)
コクゴ
1双
¥
59,980
税込
¥
65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)