Cowie Technology
Cowie Technologyの ガラス・樹脂・金属容器
Cowie Technologyの びん/容器類
Cowie Technologyの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFEジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
360
注文コード
76258919
品番
038.360
参考基準価格(税別)
¥25,670
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
タイプ
PTFE製
容量(mL)
360
高さ(mm)
95
フタ外径(Φmm)
90
本体
Φ80
材質
PTFE