Cowie Technology
Cowie Technologyの ガラス・樹脂・金属容器
Cowie Technologyの びん/容器類
Cowie Technologyの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PTFEジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
注文コード
76258937
品番
038.1000
参考基準価格(税別)
¥46,710
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
タイプ
PTFE製
高さ(mm)
160
フタ外径(Φmm)
110
本体
Φ101
材質
PTFE
容量(L)
1