※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76259104
品番
4045-01
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。
洗浄などでの破損が少なく安心です。
容量(mL)
1
全長(mm)
約245
先端外径(Φmm)
約1.7
材質
硬質ガラス
穴径(Φmm)
5(シリコンスポイト)
口径(Φmm)
7(スポイト差込)