曜日別特売
JAF18 ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工 76259224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAF18 ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工 76259224
JAF18 ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工 76259224
JAF18 ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工 76259224

ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)18
寸法d(mm)18
内容量1個注文コード76259224品番JAF18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法B(mm)23寸法C1(mm)17寸法G(mm)M18×1.5寸法L3(mm)36寸法L4(mm)92寸法L5(mm)10寸法W(mm)27寸法d(mm)18寸法d1(mm)21.9寸法d2(mm)42寸法d3(mm)25寸法d4(mm)31寸法dk(mm)31.75寸法h1(mm)71ねじ寸法MM18×1.5軸径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル荷重(kN)29.3アキシアル荷重(kN)15.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする