曜日別特売
JAM8 ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工 76259303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAM8 ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工 76259303
JAM8 ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工 76259303
JAM8 ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工 76259303

ジョインボール おねじロッドエンド JAM形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)8
内容量1個注文コード76259303品番JAM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法d(mm)8寸法L1(mm)25寸法B(mm)12寸法L2(mm)53寸法d1(mm)10.4寸法d2(mm)22寸法G(mm)M8×1.25寸法h(mm)42寸法C1(mm)9寸法dk(mm)15.8RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル荷重(kN)4.2アキシアル荷重(kN)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 真空包装機の部品
株式会社針塚農産

とてもなめらかに動きます、サイズも全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする