※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(mm)
5
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259696
品番
FBF5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法W(mm)
9
寸法d(mm)
5
寸法L3(mm)
12
寸法h1(mm)
27
寸法L4(mm)
35
寸法d1(mm)
7.7
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
9
寸法C1(mm)
7
寸法d4(mm)
11
寸法L5(mm)
4
寸法dk(mm)
11.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
5.8
アキシアル荷重(kN)
2.3
ねじの呼びG
M5×0.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方