曜日別特売
FBF22 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形 旭精工 76259802

FBF22 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形 旭精工 76259802
FBF22 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形 旭精工 76259802
FBF22 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形 旭精工 76259802

ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(mm)22
内容量1個注文コード76259802品番FBF22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(mm)28寸法W(mm)32寸法d(mm)22寸法L3(mm)43寸法h1(mm)84寸法L4(mm)109寸法d1(mm)25.8寸法d2(mm)50寸法d3(mm)30寸法C1(mm)20寸法d4(mm)37寸法L5(mm)12寸法dk(mm)38.1RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル荷重(kN)34.8アキシアル荷重(kN)13.2ねじの呼びGM22×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする