曜日別特売
FDF14 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工 76259985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDF14 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工 76259985
FDF14 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工 76259985
FDF14 ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工 76259985

ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)14
ねじ寸法MM14×2
内容量1個注文コード76259985品番FDF14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法A(mm)27寸法B(mm)19寸法C1(mm)14寸法L4(mm)74寸法L5(mm)8寸法W(mm)22寸法d(mm)14寸法d1(mm)16.9寸法d2(mm)34寸法d3(mm)20寸法d4(mm)25寸法dk(mm)25.4寸法h1(mm)57ねじ寸法MM14×2RoHS指令(10物質対応)対応ラジアル荷重(kN)16.7アキシアル荷重(kN)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする