※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
18
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
ねじ寸法M
M18×1.5
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M14×2
M16×2
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260003
品番
FDF18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
23
寸法C1(mm)
17
寸法L4(mm)
92
寸法L5(mm)
10
寸法W(mm)
27
寸法d(mm)
18
寸法d1(mm)
21.9
寸法d2(mm)
42
寸法d3(mm)
25
寸法d4(mm)
31
寸法dk(mm)
31.75
寸法h1(mm)
71
ねじ寸法M
M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
25
アキシアル荷重(kN)
9.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方