TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の スライド/カバーグラスケース
プレパラートボックス100枚用 黒プラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76260005
品番
83-0386
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
本体寸法(mm)
208×172×30H
材質
本体:プラスチック(ABS)、蓋:ポリスチレン(PS)
色
黒
収納枚数(枚)
100
注意
※外観:黒(蓋の表側)、中は見えません。