滅菌ハンドチェックシャーレ 5枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76260023品番000080
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

手指・手の平の全体の微生物汚染の状態を簡単に判定できる手形のシャーレです。
手洗い前・後の汚染度チェックができます。
全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
自社で調整した培地を使用し、手軽に手指、手のひらの細菌、汚染度が判定できます。
手形の仕切りがあるので、培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。

寸法(mm)200×150×12材質ポリスチレン(PS)滅菌電子線滅菌外寸法(Φ×Hmm)92×20内寸法(Φ×Hmm)72×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする