サンセイ医療器材
滅菌オートシャーレSCL Φ90×15H 500枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76260048
品番
01-014
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
材質
ポリスチレン(PS)
滅菌
電子線滅菌
高さ(mm)
15
径(Φmm)
90
培養面積(cm
2
)
41.26(有効)